AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR146IY110 SEPARATORE IDRAULICO - R146IY110

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR146IY110 SEPARATORE IDRAULICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento 1 - Flangia

  • Classe di pressione della flangia - PN 16

  • Diametro interno nominale - DN 100

  • Pressione massima di lavoro - 10 kPa

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902251932

Codice prodotto

GIAR146IY110

Cod. produttore

R146IY110

Produttore

GIA

Collegamento 1:

Flangia

Classe di pressione della flangia:

PN 16

Diametro interno nominale:

DN 100

Pressione massima di lavoro:

10 kPa

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Flangia

Superficie:

Altri

Temperatura massima del fluido (continuativa):

130 °C

Versione verticale:

Altezza:

1284 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

R146I SEPARATORE IDRAULICO DN100