AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR146IY008 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR146IY008 SEPERATORE IDRAULICO COIBE.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Diametro interno nominale - 2 pollici (50)

  • Pressione massima di lavoro - 10 kPa

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamento 2 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902202378

Codice prodotto

GIAR146IY008

Cod. produttore

R146IY008

Produttore

GIA

Collegamento 1:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro interno nominale:

2 pollici (50)

Pressione massima di lavoro:

10 kPa

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Superficie:

Altri

Temperatura massima del fluido (continuativa):

110 °C

Versione verticale:

Altezza:

712 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

R146I SEPARATORE IDRAULICO ?2"