AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAR140PY026 VALVOLA DI SICUREZZA P+T 7BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1/2 pollice (15)

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Modello - Ad angolo retto

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902291235

Codice prodotto

GIAR140PY026

Cod. produttore

R140PY026

Produttore

GIA

Diametro nominale collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Collegamento 1:

Filettatura esterna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Modello:

Ad angolo retto

Materiale (del corpo):

Ottone

Qualità del materiale:

Altri

Classe di pressione dell'articolo:

PN 10

Adatto per acqua calda sanitaria:

Collegamento 2:

Altri

Superficie:

Non trattato

Diametro esterno tubo collegamento 2:

15 mm

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Altezza:

180 mm

Angolo del dispositivo:

90 °

Temperatura del fluido (continuativo):

5...90 °C

R140PT VALVOLA SICUREZZA TEMPERATURA E PRESSIONE ?1/2"7bar