AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAKFLEXAY001 NASTRO TENUTA AERAULICA AL - KFLEXAY001

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAKFLEXAY001 NASTRO TENUTA AERAULICA AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Alluminio

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 10 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902349479

Codice prodotto

GIAKFLEXAY001

Cod. produttore

KFLEXAY001

Produttore

GIA

Colore:

Alluminio

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

10 m

Trasparente:

no

Resistenza alla temperatura:

-20...120 °C

Riflettente (colore luminescente):

KFLEX-A NASTRO ADESIVO ALLUMINIO