GIACOMINI SPA - GIAKCORRIY001 GUAINA ISOLANTE X CORRUGATI 51X138 MM - KCORRIY001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PE (polietilene)
Modello - Chiuso
Lunghezza - 15 m
Colore - Rosso
Raggio di curvatura minimo - 150 mm
Confezione
15 M
EAN
2000003364770
Codice prodotto
GIAKCORRIY001
Cod. produttore
KCORRIY001
Produttore
GIA
Materiale:
PE (polietilene)
Modello:
Chiuso
Lunghezza:
15 m
Colore:
Rosso
Raggio di curvatura minimo:
150 mm
Con isolamento termico:
sì
Spessore isolamento termico:
6 mm
Valore lambda:
0.038 W/(m.K)
Colore isolamento termico:
Rosso


