GIACOMINI SPA - GIAKCORRAVY001 CURVA 90 VERT. X OVALE - KCORRAVY001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Collegamento 1 - Estremità inserto
Modello - Canale non isolato
Angolo di curvatura - 90 °
Collegamento 2 - Estremità inserto
Confezione
1 PZ
EAN
8009902349387
Codice prodotto
GIAKCORRAVY001
Cod. produttore
KCORRAVY001
Produttore
GIA
Materiale del canale:
Plastica
Collegamento 1:
Estremità inserto
Modello:
Canale non isolato
Angolo di curvatura:
90 °
Collegamento 2:
Estremità inserto
Colore esterno:
Bianco
Tipo di curva:
Curva liscia
Larghezza nominale canale:
132 mm
Altezza nominale canale:
52 mm
Cambio di direzione:
Verticale


