AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GIACOMINI SPA - GIAGE555Y461 MODULOSTANDARD3/4SENZABILAN.(110MM)

copiacopia
GIACOMINI SPA - GIAGE555Y461 MODULOSTANDARD3/4SENZABILAN.(110MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con pompa di circolazione - no

  • Adatto per pompa di calore - no

  • Adatto al funzionamento a energia solare - no

  • Adatto per riscaldamento -

  • Adatto per raffrescamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009902256470

Codice prodotto

GIAGE555Y461

Cod. produttore

GE555Y461

Produttore

GIA

Con pompa di circolazione:

no

Adatto per pompa di calore:

no

Adatto al funzionamento a energia solare:

no

Adatto per riscaldamento:

Adatto per raffrescamento:

Adatto per acqua calda sanitaria:

Temperatura di mandata primaria:

5...90 °C

Pompa ad alta efficienza (conforme a EC 547/2012 e EC 641/2009):

no

Pressione massima di lavoro:

10 kPa

con scambiatore di calore:

no

Con adattatore e contatore di calore:

Con raccordo per contatore acqua fredda:

no

Collegamento mandata:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale mandata:

3/4 pollice (20)

Collegamento ritorno:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro nominale ritorno:

3/4 pollice (20)

Raccordo mandata / ritorno del riscaldamento:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Diametro filettatura - Riscaldamento:

3/4 pollice (20)

Con attacco per circolatore:

no

Regolatore di flusso:

no

Con filtro:

Con valvola di sicurezza:

no

Valvola di zona:

Con isolamento:

no

Altezza:

500 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

110 mm

GE555 MODULO UTENZA DUE VIE 500x500x110?160 ?3/4"BILANCIAMENTO BY-PASS