GEWISS - GEWGWS7277 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - ELLITTICA - BIREGIME AUTOAPP. - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE - GWS7277
![GEWISS - GEWGWS7277 URBAN [O3] - INNESTO LATERALE COMMERCIO - 3X16 LED - ELLITTICA - BIREGIME AUTOAPP. - 4000K (CRI 70) - 550mA - IP66 - CLASSE II - GRIGIO GRAFITE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ImgLum_URBAN-O3-Graphite-grey_StillLife_Photo_MainAngle.jpg?84758479866B609099B2BB91C7A48F89A28795937F86636197B7B5B5BAA0A4997DACC6AACB9683A8B9B1C091BB9D9593A0ADC3B9C1967D95B9B395B3B9A39562BAB5BB&ts=1759360604455)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 81 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 8590 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 106 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8011564803015
Codice prodotto
GEWGWS7277
Cod. produttore
GWS7277
Produttore
GEW
Max prestazioni del sistema:
81 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8590 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
106 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
3
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
550...550 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
55...65 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
70-79
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente focus
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...35 °C
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
sì
Con cavo di collegamento:
no
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
268 mm
Diametro:
570 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
2
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Tipo di raccordo per sensore/modulo di communicazione:
Altri
Con sensore di luminosità:
no


