GEWISS - GEWGWS4222BP840 SMART[4] - HLO - 2 MODULI - PASSANTE - ON / OFF - OTTICA 90° - 4000 K - IP66 - CLASSE I

![GEWISS - GEWGWS4222BP840 SMART[4] - HLO - 2 MODULI - PASSANTE - ON / OFF - OTTICA 90° - 4000 K - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4222BP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B62668287A47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1759359801718)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035057359
Codice prodotto
GEWGWS4222BP840
Cod. produttore
GWS4222BP840
Produttore
GEW
SMART[4] - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell'efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K,5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un'ampia flessibilità in fase di installazione.