GEWISS - GEWGWS4120FA840 SMART[4] - ATEX - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA ARRAY - 4000 K - IP66 - CLASSE I - GWS4120FA840
![GEWISS - GEWGWS4120FA840 SMART[4] - ATEX - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA ARRAY - 4000 K - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWS4120FA840.jpg?84758479866B6090978AAB8CA98A646582759A868A6B6062BAB5BB&ts=1759360373003)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034035057816
Codice prodotto
GEWGWS4120FA840
Cod. produttore
GWS4120FA840
Produttore
GEW
SMART [4] Versioni Speciali Smart [4] e la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell?efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e due opzioni di temperatura di colore (4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze, disponibile in versione Stand Alone, grazie anche a speciali accessori che consentono un?ampia flessibilita in fase di installazione.


