AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWS4120CP840 SMART[4] - HT - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA 90° - 4000 K - IP66 - CLASSE I

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWS4120CP840 SMART[4] - HT - 1 MODULO - STAND ALONE - ON / OFF - OTTICA 90° - 4000 K - IP66 - CLASSE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035059162

Codice prodotto

GEWGWS4120CP840

Cod. produttore

GWS4120CP840

Produttore

GEW

SMART [4] Versioni Speciali Smart [4] e la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell?efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e due opzioni di temperatura di colore (4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze, disponibile in versione Stand Alone, grazie anche a speciali accessori che consentono un?ampia flessibilita in fase di installazione.