GEWISS - GEWGWR5716 ROAD [5] - MEDIUM - 6 (6X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.85A - IP66 - CLASSE I

![GEWISS - GEWGWR5716 ROAD [5] - MEDIUM - 6 (6X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.85A - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022465_300.jpg?80A19B9C8367606682798A7AB16A60647EAFC4AC&ts=1759344854241)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 23040 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564873162
Codice prodotto
GEWGWR5716
Cod. produttore
GWR5716
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
23040 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
42...76 mm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no