AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWR5272B ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.7A - IP66 - CLASSE II

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWR5272B ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.7A - IP66 - CLASSE II

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5240 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564857865

Codice prodotto

GEWGWR5272B

Cod. produttore

GWR5272B

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5240 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Con attacco inferiore / laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...76 mm

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore della luce:

Bianco

Ottica regolabile (mobile):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

Con cavo di collegamento:

no

Serie ROAD [5] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Road [5] è la gamma di apparecchi d'illuminazione a LED che completa l'offerta per applicazioni stradali ed urbane. La famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti.