GEWISS - GEWGWP2184AS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - SIMMETRICA S1 - 4000K (CRI 80) - IP66 - CLASSE I - GWP2184AS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8034035034107
Codice prodotto
GEWGWP2184AS
Cod. produttore
GWP2184AS
Produttore
GEW
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Girevole
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
19600...19600 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
460 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per lampade di potenza:
165...165 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
98 mm
Diffusore luce:
Riflettore
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
220 mm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



