GEWISS - GEWGWN1133 DOMO CENTER - CANALE ATTRAVERSAMENTO SOLETTA E RACCORDI FONDI - GWN1133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio affiancato all'armadio - no
Altezza - 550 mm
Montaggio sopra l'armadio - no
Larghezza - 500 mm
Montaggio sotto l'armadio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832725
Codice prodotto
GEWGWN1133
Cod. produttore
GWN1133
Produttore
GEW
Montaggio affiancato all'armadio:
no
Altezza:
550 mm
Montaggio sopra l'armadio:
no
Larghezza:
500 mm
Montaggio sotto l'armadio:
sì
Profondità:
75 mm
DOMO CENTER Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - DOMO CENTER trasforma gli impianti domestici in un complemento darredo: una soluzione dal design moderno, declinabile in modo da integrarsi con lambiente esistente, in gradodi centralizzare e razionalizzare i servizi esistenti, dai più tradizionali sino a quelli più evoluti, in un unico punto con una mdoularità fino a 320 moduli.Disponibile anche nella caratteristica versione completamente a specchio.


