GEWISS - GEWGWN1101CF DOMO CENTER - PORTA - VETRO TRASPARENTE FUME - H.1500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Vetro
Colore - Altri
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 642 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011564832626
Codice prodotto
GEWGWN1101CF
Cod. produttore
GWN1101CF
Produttore
GEW
Materiale:
Vetro
Colore:
Altri
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
642 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
18.5 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri