AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWN1042XB DOMO CENTER - CORNICE H.2100 - METALLO - BIANCO RAL 9003 - GWN1042XB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWN1042XB DOMO CENTER - CORNICE H.2100 - METALLO - BIANCO RAL 9003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564832510

Codice prodotto

GEWGWN1042XB

Cod. produttore

GWN1042XB

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.