GEWISS - GEWGWJ8018 KIT CAVO SMALL NET - GWJ8018
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
8034035069680
Codice prodotto
GEWGWJ8018
Cod. produttore
GWJ8018
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
JOINON Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON Le unita di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico eagente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unita di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studiomirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.


