GEWISS - GEWGWJ5835AL JOINON - CORDSET - T2-T2 3P - 16A - 5M CAVO FLAT - GWJ5835AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC trifase
Esecuzione lato veicolo - Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2
Corrente nominale - 16 A
Numero di conduttori per la comunicazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8034035105982
Codice prodotto
GEWGWJ5835AL
Cod. produttore
GWJ5835AL
Produttore
GEW
Tipo di corrente:
AC trifase
Esecuzione lato veicolo:
Tipo 2
Esecuzione lato infrastruttura:
Tipo 2
Corrente nominale:
16 A
Numero di conduttori per la comunicazione:
1
Modalità di ricarica:
Modalità 3
Tensione nominale:
380 V
Lunghezza del cavo:
5 m
Tipo di cavo:
Lineare
Con sensore di temperatura:
no
Con Incable Control Box (ICCB):
no
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Materiale dei contatti:
CuZn


