AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ5815BL JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 20A - 5M CAVO FLAT - GWJ5815BL

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ5815BL JOINON - CORDSET - T2-T2 1P - 20A - 5M CAVO FLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC monofase

  • Esecuzione lato veicolo - Tipo 2

  • Esecuzione lato infrastruttura - Tipo 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di conduttori per la comunicazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035105944

Codice prodotto

GEWGWJ5815BL

Cod. produttore

GWJ5815BL

Produttore

GEW

Tipo di corrente:

AC monofase

Esecuzione lato veicolo:

Tipo 2

Esecuzione lato infrastruttura:

Tipo 2

Corrente nominale:

20 A

Numero di conduttori per la comunicazione:

1

Modalità di ricarica:

Modalità 3

Tensione nominale:

230 V

Lunghezza del cavo:

5 m

Tipo di cavo:

Lineare

Con sensore di temperatura:

no

Con Incable Control Box (ICCB):

no

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Materiale dei contatti:

CuZn

JOINON Componenti di ricarica veicoli elettrici - Tipo2 - Gamma di cavi e prese di ricarica per veicoli elettrici Tipo2 corrispodenti allo standard internazionale IEC 62196-1 e IEC 62196-2 e idonee all'utilizzo sulle unità di ricarica EV secondo la IEC 61851. La gamma comprende cavi di ricarica per veicoli elettrici, prese mobili Tipo2 con cavo o senza, e prese da incasso tipo2 dotate di shutter di sicurezza (protezione IPXXD), doppio scarico per il drenaggio dell’acqua, sistema antivandalo, e di un attuatore che effettua sia il blocco delle saracinesche che l’interblocco della spina in fase di erogazione di energia.