AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ3202A WALL BOX I-CON PREMIUM - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55 - GWJ3202A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ3202A WALL BOX I-CON PREMIUM - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035070921

Codice prodotto

GEWGWJ3202A

Cod. produttore

GWJ3202A

Produttore

GEW

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

283 mm

Altezza:

435 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

138 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Tensione di ingresso:

230...230 V

Potenza nominale:

7.4 kW

Frequenza:

50 Hz

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

1

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

LTE:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Numero di interruttori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

no

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...10 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

JOINON Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformita alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalita ?one?hand recharge? e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l?illuminazione Back?light, e diverse possibilita d?installazione: a parete, a incasso o a pavimento.