GEWISS - GEWGWJ3103A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 11 KW - IP55 - GWJ3103A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 11 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8034035081507
Codice prodotto
GEWGWJ3103A
Cod. produttore
GWJ3103A
Produttore
GEW
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
11 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
283 mm
Altezza:
435 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Profondità:
137.5 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Con contatore d'energia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10


