AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ3102A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55 - GWJ3102A

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ3102A WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035071362

Codice prodotto

GEWGWJ3102A

Cod. produttore

GWJ3102A

Produttore

GEW

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

283 mm

Altezza:

435 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

1

Profondità:

137.5 mm

Interruttore automatico modulare:

no

Con contatore d'energia:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Sistemi di ricarica I-CON per veicoli elettrici per accesso privato e/o pubblico modo 3 - Wallbox I-CON - Stazione di ricarica stand-alone DLM + bluetooth IP55 con attivazione di ricarica autostart DLM. Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge”, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento. CARATTERISTICHE: l’uso della stazione AUTOSTART è libero per chiunque, l’avvio della ricarica avviene automaticamente appena si collega il veicolo elettrico. Connessione Bluetooth e App per impostazione parametri e comando locale, fra cui parzializzazione della potenza di ricarica e gestione della partenza della ricarica, differibile o istantanea, oppure gestione «Dynamic Load Management» mediante ilcollegamento di un meter esterno tramite linea MODBUS RS 485 codice GWD6812 nella versione monofase o GWD6817 nella versione trifase (da acquistare separatamente). Possibile installazione a parete, a incasso con relativo fondo codice GWJ8101, o su supporto da pavimento codice GWJ8102 / GWJ8103. DOTAZIONI: indicatori LED di segnalazione stato utenza. Controllo remoto abilitazione/disabilitazione con contatto NA, privo di potenziale. Versioni con connettore mobile dotati di 5 metri di cavo liscio e fodero integrato nella stazione di ricarica.