GEWISS - GEWGWJ3002R WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55 - GWJ3002R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8034035070952
Codice prodotto
GEWGWJ3002R
Cod. produttore
GWJ3002R
Produttore
GEW
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7.4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
283 mm
Altezza:
435 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
1
Profondità:
137.5 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Con contatore d'energia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10


