GEWISS - GEWGWJ3002L WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - SOFTWARE CLOUD OCPP 1.6 E APP - ETHERNET - TIPO 2 ANTIVANDALO CON SHUTTER - 7,4 KW - IP55 - GWJ3002L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Monofase
Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW
Numeri dei punti di carica - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8034035070990
Codice prodotto
GEWGWJ3002L
Cod. produttore
GWJ3002L
Produttore
GEW
Modello attacco lato impianto:
Monofase
Potenza massima per punto di ricarica:
7.4 kW
Numeri dei punti di carica:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
283 mm
Altezza:
435 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
138 mm
Interruttore automatico modulare:
no
Tensione di ingresso:
230...230 V
Potenza nominale:
7.4 kW
Frequenza:
50 Hz
Con contatore d'energia:
no
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
1
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Con display:
no
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Può essere collegato in rete come master:
no
Numero di prese CEE:
0
LTE:
no
Funzionamento e configurazione tramite app:
sì
Numero di prese domestiche:
0
Collegabile in rete tramite LAN:
sì
Collegabile in rete tramite Wi-Fi:
no
Esportazione dei registri di ricarica:
sì
Adatto per la gestione dinamica del carico:
no
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Con contatore di energia conforme a mid:
sì
Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):
1.6
Numero di interruttori differenziali tipo B:
0
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Plug and charge (ISO 15118):
no
Backend incluso nella fornitura:
no
Rilevamento della saldatura del contattore:
no
NFC (Near Field Communication):
no
Può essere collegato in rete come estensione:
no
Con lettore scheda RFID integrato:
sì
Standard radio 5G:
no
Sezione conduttore collegabile:
0...10 mm²
Con interruttore a chiave:
no
Gestione del carico statico integrata:
no


