AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ1402T COLONNINA I-ON EVO - PRESA T2S - ACCESSO CONTROLLATO M/S - WiFi+LAN - 7,4KW+7,4KW - RFID - DC LEAKAGE + SPD + MCB + RCD - GWJ1402T

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ1402T COLONNINA I-ON EVO - PRESA T2S - ACCESSO CONTROLLATO M/S - WiFi+LAN - 7,4KW+7,4KW - RFID - DC LEAKAGE + SPD + MCB + RCD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 7.4 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035155871

Codice prodotto

GEWGWJ1402T

Cod. produttore

GWJ1402T

Produttore

GEW

Modello attacco lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di ricarica:

7.4 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

495 mm

Altezza:

1562 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

259 mm

Interruttore automatico modulare:

Tensione di ingresso:

230...230 V

Potenza nominale:

14.8 kW

Frequenza:

50/60 Hz

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

2

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

Numero di prese CEE:

0

LTE:

no

Funzionamento e configurazione tramite app:

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

2

Con contatore di energia conforme a mid:

no

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di interruttori differenziali tipo B:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

NFC (Near Field Communication):

Può essere collegato in rete come estensione:

Con lettore scheda RFID integrato:

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...70 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

JOINON Stazioni di ricarica veicoli elettrici I-ON EVO - Le unità di ricarica I-ON EVO (da pavimento) e I-ON EVO WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso semi-pubblico e pubblico, progettate per resistere a qualsiasi impatto, sollecitazione, vandalismo e intemperie e predisposte anche per una completa connettività abbinata alla piattaforma e all'App JOINON EVO. Il particolare design esagonale permette alle unità di adattarsi a qualsiasi scenario urbano e configurazione di parcheggio, con una User Experience ottimale grazie ai moduli di presa antivandalo dotati di display grafico a colori che garantiscono una migliore fruizione dei servizi per l'utente EV Driver. Sono disponibili con grafica standard JOINON, personalizzabile su specifica richiesta.