AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWJ1003W COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - CLOUD OCCP 1.6 - KIT ETHERNET + MODEM 4G - 22 + 22 kW - IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWJ1003W COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - CLOUD OCCP 1.6 - KIT ETHERNET + MODEM 4G - 22 + 22 kW - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035028762

Codice prodotto

GEWGWJ1003W

Cod. produttore

GWJ1003W

Produttore

GEW

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

430 mm

Altezza:

1550 mm

Numero di connettori di ricarica tipo 2:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:

0

Profondità:

231 mm

Interruttore automatico modulare:

Tensione di ingresso:

400...400 V

Potenza nominale:

44 kW

Frequenza:

50 Hz

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di ricarica tipo 1:

0

Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di ricarica tipo 2:

2

Numero di connettori di ricarica GB AC:

0

Numero di connettori di ricarica GB DC:

0

Numero di prese di ricarica GB:

0

Con display:

Numero di prese di ricarica tipo 3:

0

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:

0

Può essere collegato in rete come master:

no

Numero di prese CEE:

0

LTE:

Funzionamento e configurazione tramite app:

Numero di prese domestiche:

0

Collegabile in rete tramite LAN:

no

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

no

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

no

Con scatola di connessione domestica:

no

Numero di interruttori differenziali tipo A:

0

Con contatore di energia conforme a mid:

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Numero di interruttori differenziali tipo B:

2

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Plug and charge (ISO 15118):

no

Backend incluso nella fornitura:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

no

NFC (Near Field Communication):

no

Può essere collegato in rete come estensione:

no

Con lettore scheda RFID integrato:

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

0...70 mm²

Con interruttore a chiave:

no

Gestione del carico statico integrata:

no

JOINON Stazioni di Ricarica veicoli elettrici I-ON Le unita di ricarica I-ON (da pavimento) e I-ON WALL (da parete) sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico eagente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design esagonale consente alle unita di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studiomirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.