GEWISS - GEWGWJ1003R COLONNINA I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PAVIMENTO - RFID - 22 + 22 kW - IP55


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello attacco lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW
Numeri dei punti di carica - 2
Metodo di montaggio - Fissaggio della base
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8034035041150
Codice prodotto
GEWGWJ1003R
Cod. produttore
GWJ1003R
Produttore
GEW
Modello attacco lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di ricarica:
22 kW
Numeri dei punti di carica:
2
Metodo di montaggio:
Fissaggio della base
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
430 mm
Altezza:
1550 mm
Numero di connettori di ricarica tipo 2:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 2 CCS:
0
Profondità:
231 mm
Interruttore automatico modulare:
sì
Potenza nominale:
44 kW
Con contatore d'energia:
sì
Numero di connettori di ricarica tipo 1:
0
Numero di connettori di ricarica tipo 1 CCS:
0
Numero di prese di ricarica tipo 2:
2
Numero di connettori di ricarica GB AC:
0
Numero di connettori di ricarica GB DC:
0
Numero di prese di ricarica GB:
0
Numero di prese di ricarica tipo 3:
0
Materiale (del corpo):
Acciaio
Resistenza agli urti:
IK10
Numero di connettori di ricarica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese domestiche:
0
Con scatola di connessione domestica:
no
Numero di interruttori differenziali tipo A:
0
Numero di interruttori differenziali tipo B:
1