GEWISS - GEWGWF1922 KIT CON 4 MOLLE PER INCASSO - GWF1922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
8034035027154
Codice prodotto
GEWGWF1922
Cod. produttore
GWF1922
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
ELIA PL - Panel LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. ELIA PL - Panel Led è una plafoniera ad incasso o plafone per uffici e luoghi di lavoro dove è richiesto anche ilcontrollo dellabbagliamento e delle luminanze. Disponibile in varie versioni per poter essere installato in tutti i tipi di controsoffitto, rappresenta la soluzione ottimale per sostituire i vecchi impianti di illuminazione con sorgenti tradizionali, migliorando lefficienza del sistema.


