AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL - TESTA PALO - NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1901 ELIA FL - TESTA PALO - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Zincato

  • Altezza - 70 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 60 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8034035027109

Codice prodotto

GEWGWF1901

Cod. produttore

GWF1901

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza:

70 mm

Adatto per tubi di diametro:

60 mm

Larghezza:

220 mm

Profondità:

70 mm

Profondità di inserimento:

50 mm

Peso:

1 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale - tipo/modello GEWGWF1901 - ELIA FL TESTA PALO NERO