GEWISS - GEWGWF1001MM840 ELIA HL - M2 120W - 120° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NERO - GWF1001MM840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 17000 lm
Max prestazioni del sistema - 120 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Dimmerabile DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8034035025648
Codice prodotto
GEWGWF1001MM840
Cod. produttore
GWF1001MM840
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
17000 lm
Max prestazioni del sistema:
120 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Nessuno
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente focus
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Diametro esterno:
360 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Altezza / Profondità:
190 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Con copertura di protezione:
no


