AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWF1001MH840 ELIA HL - M2 120W - 60° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NERO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWF1001MH840 ELIA HL - M2 120W - 60° - 4000K CRI80 - DALI - IP65 - CLASSE I - NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 16900 lm

  • Max prestazioni del sistema - 120 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Dimmerabile DALI -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035025679

Codice prodotto

GEWGWF1001MH840

Cod. produttore

GWF1001MH840

Produttore

GEW

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

16900 lm

Max prestazioni del sistema:

120 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Nero

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

360 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Riflettore:

Nessuno

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

190 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

5

Con copertura di protezione:

no

ELIA HL - Highbay LED - ELIA, la nuova famiglia di prodotti GEWISS pensati per un facile relamping, veloci da installare e garantiti 5 anni. Elia HL - Highbay Led - è la nuova soluzione per illuminare spazi interni con altezze elevate. Adatto per l'industria ed il terziario, è in grado di garantire alte prestazioni ed elevato risparmio energetico, con basse esigenze di manutenzione.