AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD8567 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE (UV) - PER MSXE/M1000-1600 - 380-450 V ac

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD8567 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE (UV) - PER MSXE/M1000-1600 - 380-450 V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...450 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...450 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035044496

Codice prodotto

GEWGWD8567

Cod. produttore

GWD8567

Produttore

GEW

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...450 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti NO:

1

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...450 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

MSX Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.