GEWISS - GEWGWD6821 INTERFACCIA TCP/IP LAN PER CONTATORI ENERGIA - GWD6821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
5 PZ
EAN
8034035122965
Codice prodotto
GEWGWD6821
Cod. produttore
GWD6821
Produttore
GEW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Modello:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
7035
Trasparente:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Con casella di testo:
no
Con indicazione LED:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


