GEWISS - GEWGWD6783 INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE - RISERVA CARICA 5 ANNI - 2 CONTATTI IN SCAMBIO - 2 MODULI - GWD6783

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Programma di 24 h - no
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8034035007071
Codice prodotto
GEWGWD6783
Cod. produttore
GWD6783
Produttore
GEW
Numero di canali:
2
Programma di 24 h:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in anni:
5
Guida testuale presente nel display:
no
Programmabile via software:
no
Scheda di memoria inclusa:
no
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
no
Programma ad impulsi:
no
Programma a cicli:
no
Programma astrale:
no
Programma casuale:
no
Contaore:
no
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
sì
Radiocomandato (DCF77):
no
GPS (Global Positioning System):
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di posizioni di memoria:
120
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
68 mm


