AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6773 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO - RISERVA CARICA 150H - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6773 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO - RISERVA CARICA 150H - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8034035007026

Codice prodotto

GEWGWD6773

Cod. produttore

GWD6773

Produttore

GEW

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

150

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.