GEWISS - GEWGWD6772 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO COMPATTO - RISERVA RICARICA 150H - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
12 PZ
EAN
8034035007019
Codice prodotto
GEWGWD6772
Cod. produttore
GWD6772
Produttore
GEW
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
150
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto NO
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
no
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
1
Larghezza:
17.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
68 mm