AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6771 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO COMPATTO - NO RISERVA RICARICA - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO - GWD6771

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6771 INTERRUTTORE ORARIO GIORNALIERO COMPATTO - NO RISERVA RICARICA - 1 CONTATTO NA - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035007002

Codice prodotto

GEWGWD6771

Cod. produttore

GWD6771

Produttore

GEW

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

68 mm

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.