AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6678 CONTATTO AUSILIARIO RELE' - 2NA - 4A 230V - 0,5 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6678 CONTATTO AUSILIARIO RELE' - 2NA - 4A 230V - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè

  • Numero di contatti NC - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

  • Corrente di commutazione nominale - 4 A

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564834385

Codice prodotto

GEWGWD6678

Cod. produttore

GWD6678

Produttore

GEW

Installabile su dispositivo di tipo:

Contattore / Relè

Numero di contatti NC:

2

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Corrente di commutazione nominale:

4 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Altri

Tipo di tensione:

AC

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.