AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6669 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 4NA 230V ac - 2 MODULI

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564847590

Codice prodotto

GEWGWD6669

Cod. produttore

GWD6669

Produttore

GEW

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.