AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6646 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1 IN SCAMBIO 8V ac - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6646 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1 IN SCAMBIO 8V ac - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Interruttore meccanico

  • Numero di contatti NO - 0

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847446

Codice prodotto

GEWGWD6646

Cod. produttore

GWD6646

Produttore

GEW

Funzione:

Interruttore meccanico

Numero di contatti NO:

0

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

1

Adatto per funzionamento manuale:

Tensione di comando 1:

8...8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.