GEWISS - GEWGWD6630 RELE' MONOSTABILE - 16A - 2 IN SCAMBIO - 230V ac - 2 MODULI - GWD6630
.jpg?84758479866B6090979C85758269626A837E746D83605E9EC0AC&ts=1758301531184)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Funzione - Meccanico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
12 PZ
EAN
8011564847361
Codice prodotto
GEWGWD6630
Cod. produttore
GWD6630
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
72 mm
Numero di contatti di scambio:
2
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz


