GEWISS - GEWGWD6618 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 NA-NC - 24V ac - 1 MODULO - GWD6618

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847293
Codice prodotto
GEWGWD6618
Cod. produttore
GWD6618
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Tensione di comando 1:
24...24 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz