GEWISS - GEWGWD6617 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 NA-NC - 12V ac - 1 MODULO - GWD6617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Tensione di alimentazione - 400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Confezione
24 PZ
EAN
8011564847286
Codice prodotto
GEWGWD6617
Cod. produttore
GWD6617
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
400...400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Funzione:
Meccanico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione di comando 1:
12...12 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz


