AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6608 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 12V ac/dc - 1 MODULO - GWD6608

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6608 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1 IN SCAMBIO 12V ac/dc - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 400...400 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847248

Codice prodotto

GEWGWD6608

Cod. produttore

GWD6608

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

400...400 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di comando 1:

12...12 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Relè per installazioni - tipo/modello GEWGWD6608 - RELE MONOSTABILE 1SC 16A 12VCA CC 1M