AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6603 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1NA 24V ac - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6603 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1NA 24V ac - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847200

Codice prodotto

GEWGWD6603

Cod. produttore

GWD6603

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Tensione di comando 1:

24...24 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.