AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6601 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1NA 8V ac - 1 MODULO - GWD6601

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6601 RELE' MONOSTABILE - 16A - 1NA 8V ac - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564847187

Codice prodotto

GEWGWD6601

Cod. produttore

GWD6601

Produttore

GEW

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

72 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione di comando 1:

8...8 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.