AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6451 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 12,5KA - TIPO 1+2

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6451 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - FASE 12,5KA - TIPO 1+2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 12.5 kA

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Configurazione di rete TN-S - no

  • Configurazione di rete DC - no

  • Configurazione di rete TT - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564802001

Codice prodotto

GEWGWD6451

Cod. produttore

GWD6451

Produttore

GEW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

12.5 kA

Metodo di montaggio:

Modulo

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Altre configurazioni di rete:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.