AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGWD6448 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - 40KA 1000V DC - TIPO 2

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGWD6448 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - 40KA 1000V DC - TIPO 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA

  • Metodo di montaggio - Modulo

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Classe di prova tipo 2 -

  • Segnalazione su apparecchio - Ottico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564775152

Codice prodotto

GEWGWD6448

Cod. produttore

GWD6448

Produttore

GEW

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

40 kA

Metodo di montaggio:

Modulo

Dimensione / Misura:

1 modulo

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

1000 V

Fusible di backup integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.