GEWISS - GEWGWD6443 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - NEUTRO 40KA - TIPO 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Modulo
Dimensione / Misura - 1 modulo
Classe di prova tipo 2 - sì
Segnalazione su apparecchio - Ottico
Fusible di backup integrato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564775138
Codice prodotto
GEWGWD6443
Cod. produttore
GWD6443
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Modulo
Dimensione / Misura:
1 modulo
Classe di prova tipo 2:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20